こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP
耐熱温度(℃)60(目盛入)
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)
色(キャップ)黒
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。
中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマートな形状です。
呼称30mL 細口
口径(Φmm)15
外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66
材質本体/PE、キャップ/PP
容量(mL)30
1本
¥78
税込¥86
7日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP
滅菌無
色(フタ)青
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
計量に便利な目盛り付コップのついた投薬瓶。目盛り付きの本体ボトルはフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
材質PP
関連キーワード