13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 仕様パッキン付き 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。 材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。 材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1本
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック ブルー 使用流体水、アルコール 耐熱温度(℃)40 危険物の類別非危険物
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに ピンク 材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50~300mLまでの目盛付きです。ストローは口当たりが優しく、手前に向いているため 飲みやすいです。キャップが付いているので使わない時は、衛生的に保管することができます。煮沸、薬液消毒や電子レンジ消毒(ボトルを除く)もできます。キャップ付きなので使わない時は衛生的に保管できます。中身が見やすい透明ボトルです。手がかけやすく持ちやすい、片手持ち、両手持ち、左右の付け替えが可能なハンドルです。やわらかい飲み口。
材質飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ボトル:飽和ポリエステル樹脂 容量(mL)300 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×67×174 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコーンゴム
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

透明なカルチャーボトルです。 植物培養等に使用可能です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP 容量(mL)330 滅菌 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(mm)75×75×100 アズワン品番3-601-31
1箱(12個)
10,800 税込11,880
当日出荷

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET 口内径(Φmm)17 耐熱温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。ガスバリア性に優れています。パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。ボトルより軽く保管時省スペースです。廃棄が簡単です。トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)300 材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮 仕様透明ボトル レッド 高さ(mm)176 1目盛(mL)100 底径(Φmm)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷