本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)塩ビ(PVC)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
中栓なし
パッキンあり
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。
適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441
材質HDPE
色半透明
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
散薬瓶用ラベル黒付。
材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリカーボネート(シリカゲル入り)
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品表示ラベル1枚
材質PC/PMP
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
新形状のかき氷カップです。
かき氷だけではなく、さまざまなデザート容器としても最適です。
盛りのボリューム感を演出する大口径・低重心。スタッキング性が高く、使用後は潰せるのでかさばりません。
材質A-PET
容量(mL)380
口径×高さH(mm)140×70
寸法(Φ×mm)口径140×高さ70
1個(80個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
カットが際立つ新素材の透明感。耐衝撃性にも優れたタンブラー。PCTは、欧米では哺乳瓶や幼児用食器としても使われています。全面をフロスト加工することで、すり傷を目立たせないようにしています。内側にリブを設け、スタッキングをより安定させています。また、積み重ねても、食器同士がきつくはまり込みません。
材質PCT
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
1mLつ目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(キャップ)透明
1種類のカラー目盛でOK!
乳白色からダークブラウン系の薬液まで目盛が見える!
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます
二重キャップ構造。
中キャップは、ボトル用キャップを使用。
外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明
中キャップは服用量だけを的確に注げる内用ノズル付。
外キャップは1ccずつ目盛りが付いた15ccまで計量できる薬杯キャップです。
付属品投薬ラベル、矢印ラベル
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
1mLつ目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(キャップ)透明
二重キャップ構造。
中キャップは、ボトル用キャップを使用。
外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明
中キャップは服用量だけを的確に注げる内用ノズル付。
外キャップは1ccずつ目盛りが付いた15ccまで計量できる薬杯キャップです。
付属品投薬ラベル、矢印ラベル
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
1種類のカラー目盛でOK!
乳白色からダークブラウン系の薬液まで目盛が見える!
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます
300・400・500mLをラインナップした大容量の投薬瓶。目もりが見やすい印刷目盛です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
色(本体)透明
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
色(本体)透明
色(フタ)ベージュ
材質(本体)PP
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付きの、300・400・500mLをラインナップした大容量の円筒型投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。
材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
次へ