12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)静電洗浄瓶
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
1本
1,500 税込1,650
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
材質(本体)LDPE 1目盛(mL)50 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)HDPE
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B型洗浄瓶・BⅡ洗浄瓶には、手の小さな方にも握りやすくスクイーズ性の良いスリムボトルもご用意しております。
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B型洗浄瓶・BⅡ洗浄瓶には、手の小さな方にも握りやすくスクイーズ性の良いスリムボトルもご用意しております。
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
材質(本体)PE
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)400
1本ほか
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類)) 材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
1箱(12本)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラー
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち 全パーツ食洗機対応 ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム 本体質量(g)200 保冷効力(℃)7以下(1時間) 口径(Φcm)7.1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PFA製バイアル等の洗浄用に設計されています。酸による効率的で汚染のない清潔洗浄が出来ます。接液部は全てPFA製です。安全で汚染のない洗浄が出来ます。ビーカー等の加熱と比較して、液体の蒸発量を大幅に削減できます。一度に複数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器です。ホットプレートでの加熱浸漬洗浄後の酸を注出できるポート付で、酸に触れる事はありませんので、安全に取扱いできます。
容量(mL)400 アズワン品番61-8493-77
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックス
エコ商品
ピクニックや運動会、ちょっとした持ち寄りパーティにも便利なコンパクトな家族用お弁当箱です。保冷力のある断熱構造のバッグがついた3段重ねタイプのお弁当箱です。食洗機対応の950ml入る中容器が2つ、420mlの小容器が2つ。全ての容器にはパッキンが付いており、汁漏れしにくい構造です。
質量(kg)0.6(保冷バッグ含む) 容量(mL)容器中:950×2、容器小:420×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×17.5(保冷バッグ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)