最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)35×11H
容量(mL)5
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。
商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。
リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP
滅菌無
色(フタ)青
ルアーロック型でオールプラスチックのシリンジです。ゴムやシリコンオイル不使用で、溶出の心配なし。
材質PP/PE
入数100
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)5 (拡大:6)
呼称S4050-LL
入数100
1組
¥6,498
税込¥7,148
12日以内出荷
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)5 (拡大:6)
呼称S4050-LT
入数100
1組
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
関連キーワード