17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体)硼珪酸ガラス ゴム栓(No.)No.33-S アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
1箱(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


NEG(日電理化硝子)採血管瓶
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)広口バイアル瓶
材質本体/硼珪酸ガラス、ゴム栓/ブチルゴム、OFFシール/アルミニウム
1ケース(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(100個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。
材質アルミニウム
1袋(100枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 底形状平底
1箱(25組)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
1箱(5本)ほか
6,590 税込7,249
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
1セット
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)