材質18-0ステンレス
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
目盛あり
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。
赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。
mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50
材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度)
質量(g)16
本体寸法(mm)46×46×60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高い透明性があり、電子レンジでの使用可。
容量(mL)最小目盛:50
最小目盛(mL)50
レンジ可
耐熱温度(℃)120
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
シルバーステン目盛。
形状円錐型
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格JIS規格クラスA
JISクラス硼珪酸ガラスJR-2
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1100
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格DIN/ISO クラスA
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス
規格DIN/ISO クラスA
ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
材質硼珪酸ガラス
色茶
規格JIS R 3505 クラスA
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様ガラスコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)720
規格DIN クラスAS、ISO クラスA
本体と活栓部を分離することができ、洗浄が容易です。
材質硼珪酸ガラス3.3
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
材質PP
目盛あり
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
関連キーワード
1
2
次へ