キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
かわいいどんぶり型の保温保冷ランチジャー!冷たい麺類、汁気の少ないカレーやあんかけ料理、温かい丼に!ご飯と具を分けられる中容器はパッキン付きで汁漏れしにくい!食べる直前にご飯にのせても美味しい!保温力に優れた真空二重構造のお弁当箱です。そうめん弁当レシピ付き。
材質中容器・中フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、底板:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス
寸法(mm)約直径116×高さ120
容量(mL)約550(中容器:230、本体:320)
質量(g)約415
種類ELLE
加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く)
使用無機抗菌剤
保温効力(℃)51以上(6時間)
保冷効力(℃)13以下(6時間)
1個(414g)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
関連キーワード