オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
シール性抜群。
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE
使用温度範囲-269~+260℃
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様-270~250℃まで連続使用可能
材質PTFE
オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
PTFEボトルのネジ蓋上部に6Φまたは8Φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500
材質(本体)ガラス
全高(mm)183
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
胴径(Φmm)75.4
色(キャップ)エンジ
材質(パッキン)PE
材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5874
材質石英ガラス
容量(mL)500
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165
摺合せTS29/32
1本
¥54,980
税込¥60,478
17日以内出荷
未開封かが一目でわかる本体色が透明の細口ガラスボトルです。キャップ部パッキンにフッ素樹脂を使用しています。
容量(mL)550
材質(本体)ガラス
全高(mm)183
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
胴径(Φmm)75.4
色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色
材質(パッキン)PE
材質(フィルム)テフロン
1セット(100本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色
材質(パッキン)PE
材質(フィルム)テフロン
PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
わずかに溶解アルカリ金属・アルカリ金属のアンモニア溶液、アルカリ金属の特殊有機化合物、高温、高圧下のフッ素ガスに侵されるのみで、それ以外の薬品には万能です
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。
耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)8
耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。ガスバリアー性耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
フッ素樹脂PFA細口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
関連キーワード
1
2
次へ