ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)22.5
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)500
サイズ(cm)23.5×6.5
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ
容量(mL)500
材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
チューブ接続口径(Φmm)(外径)8
アズワン品番6-9726-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6752
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)110
容量(mL)500
高さ(mm)180
奥行(mm)110
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
吐出量(mL)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード