12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70 危険物の類別非危険物
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ・ナンコー瓶
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)