27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE 目盛PE(ポリエステル)
1ケース(100本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-6B 内径(Φmm)44 寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

容量(mL)500 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ45/40 フィルター直径(Φmm)25 チューブ接続口径(Φmm)9
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(300mL×10本)ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)50 容量(mL)500 サイズ(cm)23.5×6.5
1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)目盛付きジャグ(PP)
ディスポーザブルジャグ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP 目盛(mL)10刻み
1箱(18個)ほか
62,980 税込69,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート 容量(mL)500 使用温度範囲(℃)+60~0 寸法(Φ×高さH)(mm)129×68
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】目盛付きジャグ(PP)
ディスポーザブルジャグ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP 目盛(mL)10刻み
1箱(18個)ほか
79,980 税込87,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)500 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108 口内径(Φmm)90 呼称No.6
1個
349 税込384
9日以内出荷

台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能 材質PMP(ポリメチルペンテン)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
最小目盛(mL)0.1 材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム
1個
19,700 税込21,670
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)液量計 円筒型
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン) 目盛あり
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)