7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 容量(L)5 仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)250 寸法L(mm)500 内径×外径(Φmm)75×22 目盛あり 目盛間隔1000mL 色(フタ) 全高H(mm)340 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)75 ノズル口径D1(Φmm)22 底径A(Φmm)195 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。 トラスコ品番206-5908 セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)390 容量(L)5 ノズル長(mm)500 アズワン品番64-8642-90 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷