こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
仕様中栓付き
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色白色
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
耐熱温度(℃)250(本体)
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
色(本体)白
色白
色(フタ)白
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
こんなお得な商品も!

調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付
使用温度範囲(℃)-40~85
関連キーワード