18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。 幅(mm)19 グレー 長さ(m)20 基材軟質塩化ビニル 粘着剤ゴム系 伸び(%)258 主な用途電線、配管などのネズミからの保護 引張強度(N/25mm)95.4 粘着力(N/25mm)4.28 総厚(mm)0.2
1巻ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(19mm×10m)
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%)230 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 引張強度(N/10mm)60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10巻)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着の為、施工が容易。 曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。 湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。 蒸気配管の色別。 冷凍機ブライン管の保護。 化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。 その他、色分けを必要とする箇所。 質量(g)198 引張強度(N/10mm)54
1巻
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。 質量(g)160
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工イラックステープVZL
エコ商品
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300) 肉厚(mm)0.09±0.02 分類耐熱チューブ(非収縮) 連続使用温度(℃)-30~105 主な用途結束用/保護用/電気・電子用 難燃性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Denka(デンカ)ライトタック
展開時ばらけない、落ちないので作業性に優れます。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用 伸び(%)230 引張強度(N/10mm)32.5
1ケース(40巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Denka(デンカ)EFテープ
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用 伸び(%)200 引張強度(N/10mm)25.5
1ケース(40巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)