9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個(19mm×10m)
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%)230 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 引張強度(N/10mm)60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10巻)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工イラックステープVZL
エコ商品
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300) 肉厚(mm)0.09±0.02 分類耐熱チューブ(非収縮) 連続使用温度(℃)-30~105 主な用途結束用/保護用/電気・電子用 難燃性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1個
1,998 税込2,198
当日出荷