3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(20巻)
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。 主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 特性接着性、耐久性、耐候性
1個(20m)
939 税込1,033
当日出荷