カテゴリ

  • テープ(13)
    • 電子・基板用テープ(4)
    • ビニールテープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(13)
テープ幅(mm)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
基材
  • その他(3)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエチレン(8)
  • 塩ビ(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 中粘着(1)
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐熱(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.06(6)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 0.101(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
用途
  • 用途保護用
  • 用途固定・仮止め用(21)
  • 用途塗装・養生用(17)
  • 用途多用途(6)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途梱包用(19)
  • 用途滑り止め用(2)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(11)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途補修用(2)
  • 用途車用(4)
  • 用途電気・電子用(35)
テープ長さ(m)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(8)
20・30・50・100
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(4)
クリア・グレー・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寺岡 テープ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防鼠ビニールテープ 寺岡製作所防鼠ビニールテープ寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
翌日出荷から7日以内出荷
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9491 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9491寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
アラミド不織布テープ 寺岡製作所アラミド不織布テープ寺岡製作所
829税込912
1巻
7日以内出荷から19日以内出荷
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら