12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.21 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)1000 厚さ(μm)299±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやノンスリップ 総厚(μm)337±5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 外径(Φmm)77 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)2.0 粘着タイプ弱粘着
1巻
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)1000 厚さ(μm)143±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやグロス 総厚(μm)306±5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.315 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)8.8 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)