23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力・透明
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です
用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。 透明 粘着力(N/25mm)6.23
1箱(30巻)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系 幅(mm)20 透明 長さ(m)2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着力(N/25mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)【紙管】72 クリア 長さ(m)50 主な用途マット固定用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/25mm)162.5 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 透明(つや消し) 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 主な用途固定 粘着力(N/10mm)1.46 引張強度(N/10mm)30.61 伸長率(%)257 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.73MB) 粘着タイプ弱粘着
1巻
899 税込989
当日出荷

段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。 主なワークパーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
用途ガラス固定。 トラスコ品番161-2723
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.08 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.56 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1 クリア 基材アクリル、表面フィルム:PET テープ長さ(m)3 幅(cm)30 主な用途小物や置物、家具の固定 特性はがせる、両面
1個
546 税込601
当日出荷

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
259 税込285
当日出荷

すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 動画あり
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止 材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.65 長さ(m)3 主な用途固定、滑り止め、仮止め 特性はがせる、張り直しができる
1巻ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET
1個
946 税込1,041
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
用途シールや固定。
1巻ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)790 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
1巻
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.125 長さ(m)30 テープ地色透明 主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に 粘着力(N/10mm)5.5
1巻
5,340 税込5,874
翌日出荷

VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
1箱(78巻)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)