カテゴリ

  • テープ(2)
さらに商品を絞り込む
  • 光洋化学(1)
  • キラックス(1)
  • 50(2)
  • 反射(1)
  • 弱粘着(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 用途
    固定・仮止め用
  • 用途
    塗装・養生用(4)
  • 用途
    滑り止め用(1)
  • 用途
    粗面用(1)
  • 用途
    表示・安全用(35)
  • 用途
    車用(1)
  • 用途
    電気・電子用(2)
  • 塩ビ(1)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 色
    クリア(2)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ホワイト(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「反射テープ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カットエース つや消しシリーズ 光洋化学カットエース つや消しシリーズ光洋化学(23件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに主な用途養生用、仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.73MB)粘着タイプ弱粘着
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら