カテゴリ

  • テープ(21)
    • 電子・基板用テープ(7)
    • マスキングテープ(1)
    • 両面テープ(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • テサ (tesa)(1)
  • 寺岡製作所(4)
  • コニシ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 寺田(2)
  • GRIPPS(2)
  • 中興化成工業(1)
  • オラフォル(ORAFOL)(1)
  • 恵比寿化成(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(14)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(1)
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 5~1050(1)
  • 10(7)
  • 10~1200(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(7)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 25(10)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • カスタマイズ商品(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用
  • 用途保護用(10)
  • 用途塗装・養生用(9)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(7)
  • 用途多用途(3)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(5)
  • 用途補修用(3)
  • 用途車用(8)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(27)
基材
  • その他(5)
  • アクリル系(4)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(3)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(2)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.65(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 1(1)
  • 1.1(3)
0.025・0.03・0.042・0.047・0.05・0.08・0.1・0.13・0.14・0.2・0.4・0.65・0.8・0.85・1・1.1
テープ長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 20(4)
  • 33(4)
  • 50(3)
0.15・0.3・1・1.5・2・2.7・3・4・10・11・20・33・50
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グレー・ブラウン・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱テープ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセットGRIPPS
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に材質(ストラップ)ポリエステル特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
自己加硫グリップテープ GRIPPS自己加硫グリップテープGRIPPS
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200寺田
6,698税込7,368
1箱(10巻)
8日以内出荷から9日以内出荷
安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH寺田
8,298税込9,128
1箱(10巻)
7日以内出荷から12日以内出荷
汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750コニシ
775税込853
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.85長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770コニシ
733税込806
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.65長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 耐熱性不織布基材両面テープ【7020 恵比寿化成【オーダー】 耐熱性不織布基材両面テープ【7020恵比寿化成
360税込396
1巻
3日以内出荷
120℃耐熱を有する両面テープです。
用途車載機器の部品固定。継続的に熱のかかる部位での使用幅(mm)5~1050厚さ(mm)0.1長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,600税込1,760
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
25,980税込28,578
1巻
10日以内出荷
セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
オラボンド UHB両面テープ プライマーレス オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ プライマーレスオラフォル(ORAFOL)
2,398税込2,638
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
強接着両面シート ハイパージョイント WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
329税込362
1枚
取扱停止中
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強接着被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら