17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
用途ガラス固定。 トラスコ品番161-2723
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 関連資料(1.55MB)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 トラスコ品番427-5019 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 主な用途接合
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
用途シリコーン材料の固定。 トラスコ品番161-5569
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)38 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSE-110WF 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm)5~150 長さ(m)1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm)44 引張接着力(N/cm2)47 剪断接着力(N/cm2)58 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,886 税込2,075
3日以内出荷

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

LSE-060WF 【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm)5~150 長さ(m)1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm)30 引張接着力(N/cm2)56 剪断接着力(N/cm2)80 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,789 税込1,968
3日以内出荷

Y4825K-06 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)10or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)30 T型方向剥離力(N/cm)23 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,060 税込2,266
3日以内出荷

Y4825K-04 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)10or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)24 T型方向剥離力(N/cm)20 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,890 税込2,079
3日以内出荷

Y4825K-12 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)11or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)52 T型方向剥離力(N/cm)33 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,560 税込2,816
3日以内出荷

Y4825K-08 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)11or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)38 T型方向剥離力(N/cm)27 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷