19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)76.4 巻戻し力(N/18mm)5.6
1箱(10mm×120巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 再生紙使用マーク適合
1巻
119 税込131
当日出荷

耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして 引張強度(N/10mm)38.3
1箱(300巻)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンレイテープ建築用 和紙マスキングテープ
エコ商品
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.093 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りが少ないです。巻き戻しが軽く、見切りも綺麗にとれます。建築用途を中心に幅広く使用可能です。
用途塗装用。 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)2.6 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)50.4 粘着力(N/10mm)1.94 特性耐候、耐水
1パック(10巻)ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 アズワン品番65-1840-22 再生紙使用マーク適合
1箱(30巻)
2,998 税込3,298
当日出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm)24 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 入数18巻 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1箱(18巻)
2,798 税込3,078
当日出荷

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など ホワイト 基材発泡硬質ポリオレフィン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤ゴム系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 2000 粘着タイプ強粘着
1巻
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト 基材不織布 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤無溶剤型アクリル系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 1987 粘着タイプ強粘着
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。 トラスコ品番272-8170 幅(mm)12 厚さ(mm)0.1 長さ(m)18 基材白色和紙 粘着剤ゴム系 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)58
1パック(10巻)
729 税込802
翌々日出荷

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着
用途床養生
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)