こんなお得な商品も!
マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)5.0
引張強度(N/15mm)51.0
粘着力(N/10mm)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用
RoHS指令(10物質対応)対応
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)6.0
引張強度(N/15mm)54.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1957
再剥離可
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。
色イエロー
テープ幅(mm)21
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.1
主な用途シール養生中
引張強度(N/15mm)41.7
粘着力(N/10mm)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる、対候性、耐水性
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
厚さ(mm)0.19
色クリーム
長さ(m)50
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
伸び(%)8.2
耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
主な用途養生
引張強度(N/15mm)63
粘着力(N/10mm)4.5
特性耐熱
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
用途カーテンウォール、ALC板、各種パネルに
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。
夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)9.8
引張強度(N/15mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード