手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
長期屋外保管が可能です。
密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425
主な用途鉄骨養生用
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
用途養生用
伸度(%)11
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.63
引張強度(N/10mm)52.1
平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング
テープ厚さ(mm)0.32
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。
強度が強く、手で切れる。
優れた耐久性により、屋外でもつかえる。
のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。
一時的な表面保護に。
主な用途養生用
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。
色クリーム
長さ(m)25
基材ポリエチレンラミネートクロス
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)183.9
粘着力(N/25mm)8.34
特性柔軟・屋外使用可
総厚(mm)0.31
テープタイプ手で切れる
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。
貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上
主な用途養生用
接着力(N/cm)(モルタル)0.8
引張強度(N/cm)36
再剥離可能
関連キーワード