金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。
糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
材質ポリオフィン系フィルム
寸法H(mm)100
寸法D(mm)0.07
主な用途養生用
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
欠品中
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
紫外線透過率を抑えた特殊ポリエチレンフィルム基材使用
床材の日焼けが発生しにくい
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい
用途床養生などに
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生シートの固定、部材の保護・仮止
スパッと切れて、平滑面にピタッと貼れる。使いやすい養生テープです。
直線カット性。
特殊延伸フィルムを使用した開発基材のため、直線カット性に大変優れています。
トルエンを未使用。
粘着剤には、環境に配慮したアクリルエマルジョン(水系)を使用し、トルエンを使用していません。
シックハウス対策。
厚生労働省が室内濃度指針値を示した13物質を意図的に使用していません。
糊残りしにくい。
フローリング、ガラスなどの被着体に対して糊が残りにくい設計をしています。
タック(ボールNo.)16
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)42.5
引張強度(N/10mm)17
こんなお得な商品も!
養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
タック(ボールNo.)27
伸び(%)13
主な用途建築養生用
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/25mm)138.3
引張強度(N/10mm)55.3
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用の養生テープです。
手で切れやすく、のり残りしにくい素材です。
立ったままでもはがしやすいです。
建築用やその他養生等に最適です。
主な用途養生用
紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。
巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
用途養生シートの固定に。
部材の保護・仮止めに。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)200
主な用途床養生用
手で、横にまっすぐカットできます。
のり残りが少ない
巻き戻しが軽く作業用が良好。
用途建築内装等の養生用
色グリーン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.12
トラスコ品番376-2670
基材ポリエチレン製エンボスフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
主な用途養生用
粘着力(N/25mm)3.5(対ステンレス 0℃20分)
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
主な用途養生用・仮止め用
粘着力(g/25mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
弱粘着で床材に糊残りしにくく、手で切れやすい床養生テープ
ポリエチレンフィルムタイプの養生ボードにはしっかり接着
用途弱粘着 床養生テープ
材質アクリル系粘着/PEラミネートPETクロス基材
主な用途養生
粘着タイプ弱粘着
1ケース(30巻)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材エンボスフィルム
テープ長さ(m)50
主な用途仮止め・引越養生
粘着力(N/25mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。
色茶
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
伸び(%)8
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)85.4
粘着力(N/10mm)3.69
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
主な用途建築塗装養生用
粘着力(g/25mm)1000
剥離紙片面
粘着タイプ強粘着
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。
夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)9.8
引張強度(N/15mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ
適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)
厚さ(mm)0.17
長さ(m)25
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)15
引張強度(N/15mm)50
粘着力(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)13
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)48.7
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)13
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)48.7
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
用途住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に
主な用途養生用
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
ポリイミドテープ 絶縁 耐熱
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。
伸び(%)50
主な用途固定・養生・絶縁
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]
取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃
破壊電圧(kV)7
特性耐熱
サービス分類オーダー・加工
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)50
長さ(m)25
粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.16
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.025
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]
破壊電圧(kV)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.050
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]
破壊電圧(kV)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。
耐熱性260℃30分
主な用途マスキング、仮固定
特性耐熱
関連キーワード