こんなお得な商品も!
養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です
主な用途建材・塗装養生用
引張強度(N/10mm)33.6
特性柔軟性、手で切れる
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
色グリーン
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
こんなお得な商品も!
養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
特殊粘着剤を使用しており、のり残りしにくい設計です。
用途によって色分けして使用できます。
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.28
引張強度(N/10mm)59.2
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色白
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
寸法(mm)紙管:76
色グリーン
タイプ筆記可
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
粘着力1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)4.0
トラスコ品番855-5911
引張強度35N/10mm
引張強度(N/mm)35
主な用途養生用
粘着力(N/mm)2.3
1セット(90巻)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色緑
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード