耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。
リフォームの養生に。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
バイオマス配合率(%)38
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
こんなお得な商品も!
養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。
直線性に優れ美しい見切りを実現。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)8
引張強度(N/cm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途養生用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.4
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
主な用途建築養生用
再剥離可
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。
伸び(%)11
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.6
引張強度(N/10mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。粗面へもよく粘着します。手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)64
展開力(N/10mm)3.92
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。粗面へもよく粘着します。手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/10mm)3.88
紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
長期屋外保管が可能です。
密着することで防錆効果が得られます。
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
紫外線透過率を抑えた特殊ポリエチレンフィルム基材使用
床材の日焼けが発生しにくい
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい
用途床養生などに
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生シートの固定、部材の保護・仮止
関連キーワード