こんなお得な商品も!
布テープ 重梱包用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。
スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
輸出用の包装、梱包。
重梱包
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.4
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
テープタイプ手で切れる
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!
カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
タック(ボールNo.)15
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
用途重梱包
材質ポリプロピレン
伸度(%)162
基材厚さ(mm)約0.028±0.002
タック(ボールNo.)16
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.66
引張強度(N/10mm)37.5
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途梱包用
粘着タイプ強粘着
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途梱包物の色分けに。
質量(g)320
タイプ手切り可能タイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2
引張強度(N/25mm)12.50kgf
粘着力(N/25mm)0.900kgf
最大テープ外径(Φmm)115
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
伸度(%)31
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)36.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なカラーの包装用OPP粘着テープです。
用途色分け梱包、識別用途に
材質基材:ポリプロピレン
幅(mm)50
質量(g)100
主な用途色分け梱包、識別用途
耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。
質量(g)150
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん
伸度(%)154
耐熱温度(℃)常温
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.17
引張強度(N/10mm)74.5
特性耐水性、耐久性
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.6
引張強度(N/10mm)56
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可
材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
質量(g)206
長さ(m)25
主な用途包装用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/25mm)92.5
引張強度(N/10mm)37
粘着力(N/25mm)17.5
最大テープ外径(Φmm)120
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
幅(mm)50
長さ(m)25
基材スフ織布
テープ厚さ(mm)0.31
粘着剤ゴム系
主な用途重梱包用/各種色分用
引張強度(N/10mm)66.6
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプテープのみ
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
関連キーワード