28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
エコ商品
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバン再生PET布粘着テープ No.151
エコ商品
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。 無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。 「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包 タック(ボールNo.)32 伸び(%)7 保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重) 粘着力(N/10mm)4.65 引張強度(N/10mm)46.1 粘着力(N/25mm)11.63 巻戻し力(N/25mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 再生材使用使用
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。 軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
1箱(20巻)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.038 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)7.4 巻戻し力(N/10mm)1.2 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンレイテープ包装用布粘着テープ #383
エコ商品
コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
用途中~軽梱包用 伸度(%)8 粘着力(N/10mm)7.1 巻戻し力(N/10mm)0.65 引張強度(N/10mm)36.5 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。 仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番351-8884 質量(g)407 引張強度60N/10mm 主な用途養生用、梱包用 粘着タイプ強粘着 再生材使用使用
1巻
999 税込1,099
当日出荷

寺岡製作所パックテープ
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ 寒い所でも強粘着です。 粘着力が強く、しっかりと包装できます。 油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包 芯径(inch)3
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。 引張強度(N/50mm)245
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻ほか
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。 きれいに手軽に包装できます。 新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。 従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。 強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。 テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)100 粘着タイプ強粘着
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.08 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.56 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイネット布カラーテープ
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途梱包用 粘着タイプ強粘着 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マクセルフィラメンテープ No.9140
エコ商品
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用 伸度(%)4 タック(ボールNo.)10 主な用途梱包用、結束用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4] 引張強度(N/25mm)750 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1ケース(60巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Denka(デンカ)カラリヤン PP60
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイネット布テープ
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途梱包用 粘着タイプ強粘着 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1個
339 税込373
当日出荷

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 透明 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 主な用途中~重梱包用 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
1箱(5巻)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.8 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)51 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(50巻)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Denka(デンカ)カラリヤン PP40
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.8 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)51 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(60巻)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Denka(デンカ)カラリヤン PP60M
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)199 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.9 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(50巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷