こんなお得な商品も!
カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5
文字種別日本語・英語・中国語・韓国語
伸び(%)9
使用可能ラベル約222枚
引張強度(N/cm)64.8
関連キーワード