152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 定期注文
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.)21 伸び(%)160 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 最大テープ外径(Φmm)約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーOPPテープ モノタロウ 動画あり
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ 動画あり
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)112.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ音が静か、重ね貼り可
1個
199 税込219
当日出荷

OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 動画あり
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
1個
169 税込186
当日出荷

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6 引張強度(N/10mm)47 展開力(N/10mm)1.27
1ケース(50巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50 伸度(%)158 主な用途梱包用 特性高強度、耐水性 メーカー商品コード002079032 引張強度(N/24mm)99 粘着力(N/24mm)9.1
1巻
169 税込186
当日出荷

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OPPテープ テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
259 税込285
当日出荷

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
369 税込406
当日出荷

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用 特性高強度、耐水性 メーカー商品コード002079031
1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

用途重梱包 材質ポリプロピレン 伸度(%)162 基材厚さ(mm)約0.028±0.002 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大日製罐(DIC)OPPテープ
アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。
用途包装用OPPテープ 主な用途包装用 テープ厚さ(μm)45 特性強力
1箱(50巻)
9,898 税込10,888
当日出荷

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包 質量(g)約245 タイプテープのみ 伸度(%)162 基材厚さ(mm)0.055 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5 保持力(mm/h)0.1 テープ厚さ(μm)90
1巻
359 税込395
当日出荷

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) タイプテープのみ 紙管内径(mm)76 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

橋本クロスOPPテープ
エコ商品
軽量物梱包用OPPテープです。透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途梱包用(中・軽量物用)。 トラスコ品番206-5154 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)34.9 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管長さ(mm)76 最大テープ外径(Φmm)118
1箱(36巻)
6,298 税込6,928
当日出荷

重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。 透明 主な用途梱包用 2018年トラスコ掲載ページ6 1897 テープタイプ重ね貼り可
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け テープ幅(mm)50 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5 引張強度(N/10mm)35 展開力(N/10mm)1.94 特性耐候性
1ケース(50巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンゴーOPPテープ
エコ商品
環境に配慮したアクリル系エマルジョンタイプの粘着剤を使用
用途軽量~中量物の梱包に最適 伸び(%)110 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2 引張強度(N/10mm)36 テープ厚さ(μm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力18時間以上
1箱(50巻)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる
1パック(10巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスカラーOPPテープ
豊富なカラーの包装用OPP粘着テープです。
用途色分け梱包、識別用途に 材質基材:ポリプロピレン 幅(mm)50 質量(g)100 主な用途色分け梱包、識別用途
1巻
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。
主な用途梱包用 オリーブガーデン 引張強度(N/10mm)49 メーカー商品コード002001502
1巻
618 税込680
当日出荷

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用、仮止め 特性耐水性、耐候性、透明
1セット(5巻)ほか
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)46 メーカー商品コード002079033
1個
369 税込406
当日出荷

セキスイOPPテープ No.884E
エコ商品
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.062 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄は流行のダマスクをモチーフにしました。
主な用途梱包用 ダマスク 引張強度(N/10mm)49 メーカー商品コード002001503
1巻
618 税込680
当日出荷

主な用途梱包用 紙管径(inch)1 入数2(巻)
1パック(2巻)
439 税込483
10日以内出荷

セキスイOPPテープ No.886E
エコ商品
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)