前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
ガラス・サッシ用のマスキングテープです。
湿気面にもしっかり接着します。
テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
見切り線がきれいにとれます。
手切れしやすく、糊残りしにくいです。
アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)3.3
引張強度(N/10mm)43
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/cm)34
再剥離可能
トラスコ品番102-6246
厚さ(mm)0.09
質量(g)250
テープ厚さ(mm)0.09
1セット(4巻)
¥569
税込¥626
当日出荷
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
トラスコ品番809-2476
質量(g)226
テープ厚さ(mm)0.09
1箱(70巻)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
用途ガラス、サッシのシーリング用マスキング
エスコ品番EA943MH-24
テープ厚さ(mm)0.09
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
用途ガラス、サッシのシーリング用マスキング
エスコ品番EA943MH-18
テープ厚さ(mm)0.09
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。
粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。
くり返しの衝撃に特に強い材料です。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番795-2660
色白
質量(g)720
引張強度51N/10mm
再剥離可
1巻
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
5421の厚手タイプです。
耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。
潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番795-2678
質量(kg)1
色白
引張強度94N/10mm
再剥離可
1巻
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
トラスコ品番809-2475
質量(g)208
テープ厚さ(mm)0.09
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。
高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。
厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止
耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド
引張強度(N/cm)94
再剥離はがせます
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使えば、動きのわるい戸を軽く動かすことができる!
お住まい中の戸にお使いになりますと、ご使用中の戸が一層軽やかに動くので、生活は一段と快適に!
1パック(4枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
ふすまのスベリをよくします。
片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。
素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
長尺巻タイプの敷居すべりです。
型式長尺型
適合場所屋内用
障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
形状楕円
直径(Φmm)30×11
1パック(12個)
¥279
税込¥307
当日出荷
1セット(18個×20袋)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。
高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。
厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止
耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド
色白
引張強度(N/cm)63
再剥離可
1巻
¥679,800
税込¥747,780
欠品中
関連キーワード