すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
エスコ品番EA943TA-19
耐熱温度(℃)約230
主な用途結束用、固定用
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。
ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。
難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護
ダクトシールなど耐熱固定
耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)
主な用途結束、固定
難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)
接着力(N/cm)4.31
引張強度(N/cm)251
特性耐熱
再剥離はがせます
1巻
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。
耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。
難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用
アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ
地震対策用
ダクトのシール用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)
破断伸度(%)5
粘着力(N/cm)4.3(180ピール)
主な用途結束用、固定用
引張強度(N/cm)250.8
特性耐熱性・耐久性・高接着・強力
再剥離可能
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード