カテゴリ

  • テープ(13)
    • 布テープ(6)
    • クラフトテープ(1)
    • ビニールテープ(2)
絞り込み
ブランド
  • リンレイテープ(3)
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(4)
  • ニトムズ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • テサ (tesa)(2)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 25(8)
  • 30(1)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(10)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
用途
  • 用途結束用
  • 用途保護用(6)
  • 用途固定・仮止め用(67)
  • 用途塗装・養生用(54)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(9)
  • 用途多用途(53)
  • 用途掲示用(22)
  • 用途梱包用(144)
  • 用途滑り止め用(22)
  • 用途粗面用(14)
  • 用途表示・安全用(7)
  • 用途補修用(7)
  • 用途車用(7)
  • 用途隙間用(3)
  • 用途電気・電子用(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095(1)
  • 0.101(1)
  • 0.15(2)
  • 0.17(1)
  • 0.2(2)
  • 0.21(1)
  • 0.23(1)
  • 0.26(1)
  • 0.28(1)
  • 0.31(2)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 50(3)
  • 66(1)
テープタイプ
  • 手で切れる(2)
  • 文字が書ける(3)
  • 重ね貼り可(2)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
特長
  • 強力(5)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
強力・絶縁・耐久・耐水・耐熱
基材
  • その他(4)
  • アクリル系(2)
  • 布系(6)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・布系・紙系
粘着剤
  • ゴム系(7)
ゴム系
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 布」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所包装用布テープ NO.1590寺岡製作所
169税込186
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
アラミド不織布テープ 寺岡製作所アラミド不織布テープ寺岡製作所
829税込912
1巻
7日以内出荷から19日以内出荷
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
テラビット 寺岡製作所テラビット寺岡製作所
449税込494
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。 軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。 粘着力が強く、シッカリ包装。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 油性インクで文字を書けます。 段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など主な用途結束用粘着力(N/25mm[gf])7.70(785)RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28 3M(スリーエム)アセテートクロス 電気絶縁テープ No.283M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)アセテートクロステープ 113M(スリーエム)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
主な用途結束用特性絶縁
多用途補修テープ lite ニトムズ多用途補修テープ liteニトムズ(2件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。主な用途補修、梱包、結束引張強度(N/10mm)30
包装用カラークラフトテープ #240 リンレイテープ包装用カラークラフトテープ #240リンレイテープ
18,980税込20,878
1箱(60巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途軽~中梱包の識別包装に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)68.9保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所カラーオリーブテープ NO.145寺岡製作所(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75粘着タイプ強粘着
カラー布粘着テープ No.364 リンレイテープカラー布粘着テープ No.364リンレイテープ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(30巻)
当日出荷から7日以内出荷
色分けによる識別包装に最適です。 重量物梱包や結束に最適です。 薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 環境にやさしい無溶剤タイプです。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9粘着力(N/cm)7.40タック(ボールNo.)32保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.93引張強度(N/25mm)196引張強度(N/10mm)70.7粘着力(N/25mm)17.15RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
布粘着テープ No.357 リンレイテープ布粘着テープ No.357リンレイテープ(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(30巻)
当日出荷
重量物梱包や結束に最適です。 コストパフォーマンスを追及した商品です。 巻芯は再生紙を利用。 文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9タック(ボールNo.)31保持力(mm)0.5以下粘着力(N/10mm)7.21巻戻し力(N/10mm)0.86引張強度(N/25mm)153.5引張強度(N/10mm)56.6粘着力(N/25mm)17.64RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら