環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。
識別に。
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。
識別に。
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
厚さ(mm)0.2
テープ幅(mm)19
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)10
ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)
粘着剤ゴム系
粘着力2.68N/19mm
主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
引張強度(N)59.3/19mm
1組
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能
材質ポリ塩化ビニール樹脂
引張強度30N/10mm
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用
伸度(%)180
JIS規格C 2336
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]
粘着力(N/25mm)3.92
剥離紙無し
JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。
電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
用途電気絶縁用として
各種電気コードの被覆補修・補強に。
機械・工具の絶縁被覆に
各種結束・色分けに
材質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
テープ幅(mm)19
仕様手で切断可能
引張強度25N/10mm
粘着力2.8N/10mm
主な用途結束、識別、固定
なじみの良い絶縁テープです
樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。
主な用途結束
特性絶縁
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナシジテープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥899
税込¥989
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)Class A
主な用途結束用
耐摩耗性Class A
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に
主な用途固定・結束・絶縁
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に
主な用途固定・結束・絶縁
車外での配線結束に便利なテープ
耐熱、耐候に優れている
柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる
低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
主な用途結束用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)
肉厚(mm)0.09±0.02
分類耐熱チューブ(非収縮)
連続使用温度(℃)-30~105
主な用途結束用/保護用/電気・電子用
難燃性難燃
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テープ同士のみが接着する結束テープになります。
トラスコ品番815-7679
材質OPP
質量(g)440
主な用途結束
1個
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
用途各種中・軽量物結束用
巻戻し力9.1 (N/19mm)
1箱
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
テープ幅(mm)19
基材ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤低VOC系
主な用途自動車、通信機器等の各種ワイヤーハーネスの結束
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。
巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。
水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に
トラスコ品番206-5402
質量(g)21
規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品
引張強度(N/25mm)100以上
アズワン品番64-8642-82
特性耐候性、絶縁性、耐久性
絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード