カテゴリ

  • テープ(27)
    • 布テープ(4)
    • クラフトテープ(1)
    • 電子・基板用テープ(3)
    • フッ素樹脂テープ(3)
    • ビニールテープ(3)
絞り込み
ブランド
  • リンレイテープ(3)
  • 寺岡製作所(4)
  • ニトムズ(3)
  • 日東電工(2)
  • マクセル(4)
  • ニチバン(1)
  • セキスイ(5)
  • 中興化成工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(7)
  • 18(3)
  • 19(7)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 25(9)
  • 30(3)
  • 38(5)
  • 40(2)
  • 50(16)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
特長
  • その他(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.038(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(3)
  • 0.066(1)
  • 0.068(1)
  • 0.074(1)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(2)
  • 0.095(2)
  • 0.096(1)
  • 0.1(1)
  • 0.105(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(7)
  • 0.2(2)
  • 0.23(3)
用途
  • 用途結束用
  • 用途保護用(24)
  • 用途固定・仮止め用(105)
  • 用途塗装・養生用(93)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(4)
  • 用途多用途(28)
  • 用途掲示用(11)
  • 用途梱包用(177)
  • 用途滑り止め用(19)
  • 用途窓・サッシ用(4)
  • 用途粗面用(11)
  • 用途表示・安全用(27)
  • 用途補修用(16)
  • 用途車用(17)
  • 用途隙間用(15)
  • 用途電気・電子用(114)
基材
  • OPP(3)
  • その他(3)
  • オレフィン系(1)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(3)
  • 布系(3)
  • 紙系(3)
OPP・その他・オレフィン系・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 33(1)
  • 50(12)
  • 500(1)
10・15・18・20・25・33・50・500
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(14)
  • シリコーン系(3)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粘着テープ」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
テラビット 寺岡製作所テラビット寺岡製作所
449税込494
1巻ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。 軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。 粘着力が強く、シッカリ包装。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 油性インクで文字を書けます。 段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など主な用途結束用粘着力(N/25mm[gf])7.70(785)RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工ビニールテープ NO.2100STVH 黒日東電工
32,980税込36,278
1箱(10巻×20パック)
当日出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
カプトン(R)テープ 日東電工アメリカカプトン(R)テープ日東電工アメリカ
8,198税込9,018
1巻
当日出荷から翌日出荷
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
ビニルテープS ニトムズビニルテープSニトムズ
23,980税込26,378
1箱(200巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。 電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
用途電気絶縁用として 各種電気コードの被覆補修・補強に。 機械・工具の絶縁被覆に 各種結束・色分けに材質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
多用途補修テープ lite ニトムズ多用途補修テープ liteニトムズ(2件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。主な用途補修、梱包、結束引張強度(N/10mm)30
フィラメンテープ 日本緑十字社フィラメンテープ日本緑十字社
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押さえなど質量(g)464主な用途結束用、部品押さえ用日本緑十字社品番190011再生材使用使用
フィックスロンNo816 セキスイフィックスロンNo816セキスイ
47,980税込52,778
1箱(60巻)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等伸度(%)24引張強度(kg/10mm)22.4基材厚さ(mm)0.06展開力(g/10mm)110主な用途固定用、結束用引張強度(N/10mm)220展開力(N/10mm)1.08
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ
36,980税込40,678
1箱(50巻)
3日以内出荷から5日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用保持力(mm)0.2粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)73展開力(N/10mm)1.2テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
フィラメンテープ No.9512 マクセルフィラメンテープ No.9512マクセル
89,980税込98,978
1ケース(60巻)ほか
31日以内出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れながら。銅に対する腐食を少なくしたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途銅パイプ、銅コイル、銅部品の結束用伸度(%)30タック(ボールNo.)9主な用途結束用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]引張強度(N/25mm)800保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
フィラメンテープ No.9140 マクセルフィラメンテープ No.9140マクセル
59,980税込65,978
1ケース(60巻)
3日以内出荷
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用伸度(%)4タック(ボールNo.)10主な用途梱包用、結束用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4]引張強度(N/25mm)750保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
フィラメンテープ No.9116 マクセルフィラメンテープ No.9116マクセル
74,980税込82,478
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用伸度(%)7タック(ボールNo.)16主な用途結束用、端末止め用、固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6]引張強度(N/25mm)1742.5保持力(ズレmm)40℃/0.5再生材使用使用
包装用カラークラフトテープ #240 リンレイテープ包装用カラークラフトテープ #240リンレイテープ
18,980税込20,878
1箱(60巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途軽~中梱包の識別包装に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)68.9保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工
39,980税込43,978
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208ニチバン(5件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷
和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
紙テープ アドシール セキスイ紙テープ アドシールセキスイ(4件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
クロス粘着テープ TRUSCOクロス粘着テープTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75粘着タイプ強粘着
ポリエステルフィルム 粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
カラー布粘着テープ No.364 リンレイテープカラー布粘着テープ No.364リンレイテープ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(30巻)
当日出荷から7日以内出荷
色分けによる識別包装に最適です。 重量物梱包や結束に最適です。 薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 環境にやさしい無溶剤タイプです。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9粘着力(N/cm)7.40タック(ボールNo.)32保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.93引張強度(N/25mm)196引張強度(N/10mm)70.7粘着力(N/25mm)17.15RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
布粘着テープ No.357 リンレイテープ布粘着テープ No.357リンレイテープ(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(30巻)
当日出荷
重量物梱包や結束に最適です。 コストパフォーマンスを追及した商品です。 巻芯は再生紙を利用。 文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9タック(ボールNo.)31保持力(mm)0.5以下粘着力(N/10mm)7.21巻戻し力(N/10mm)0.86引張強度(N/25mm)153.5引張強度(N/10mm)56.6粘着力(N/25mm)17.64RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズビニルテープ No.21 幅広ニトムズ(22件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら