夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
トラスコ品番816-0246
質量(g)600
主な用途表示・安全用
1セット(12個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-26
規格ANSIZ535.1規格準拠
厚さ0.15
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
関連キーワード