脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
色黒
質量(g)51g
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
粘着剤水系
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98
主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10mL)
¥139
税込¥153
当日出荷
洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
色白
テープ幅(mm)25.4
テープ長さ(m)5.08
テープ厚さ(mm)0.13
主な用途補修用
基材ポリエチレン
トラスコ品番542-3562
使用温度範囲(℃)-20~70
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)
引張強度(N/10mm)1.9
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。
巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。
水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に
トラスコ品番206-5402
質量(g)21
規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品
引張強度(N/25mm)100以上
アズワン品番64-8642-82
特性耐候性、絶縁性、耐久性
絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
幅(mm)50
長さ(cm)127
硬化時間(分)20
主な用途補修用
特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979
税込¥1,077
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。
用途補修テープに
材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
色透明
長さ(m)10
主な用途補修
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。
こすれに強く、はがれにくいです。
UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に
トラスコ品番793-0844
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
サイズ0.1mm×75mm×90cm
質量(g)26
長さ(m)0.9
主な用途補修用
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。
材質ポリウレタン
寸法(cm)7.5×45
主な用途補修用
アズワン品番62-7041-24
特性屋外使用可
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。
仕様密着用ヘラ付き
使用温度範囲(℃)-20~80
主な用途プラスチック用・保護用・補修用
引張強度(N/10mm)17.3
特性柔軟・耐水・耐久・耐候
代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
幅(mm)30
長さ(m)50
主な用途補修用
特性両面テープ
プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。
透明なテープなので補修あとが目立ちません。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れに
トラスコ品番730-8264
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
質量(g)35
長さ(m)2
主な用途補修用
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(2年)。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップ。
透明シートや様々なカラーシートにも目立ちません。
用途ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE・PP製シートに
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)100×200
テープ地色透明
主な用途補修用
テープ長さ(mm)200
アズワン品番64-2284-84
1枚
¥320
税込¥352
翌日出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。 キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。
用途窓枠の補修
材質表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤
シート幅(mm)幅185
主な用途補修
シート長さ(mm)2200
関連キーワード