5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐圧(MPa)0.5まで 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.02MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折原製作所マホータイS
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 仕様ラテックス手袋:4組 セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐熱温度(℃)【マホータイ】210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃) 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(3.79MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)