8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。 仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット 可使時間(分)3 硬化時間(分)(24℃)20 主な用途補修用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に エスコ品番EA934AA-1 硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性) 主な用途補修用
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に エスコ品番EA934AA-3A 主な用途補修用
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入) ホワイト 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.04MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム ホワイト 幅(cm)10 耐圧(MPa)0.5まで 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.02MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)