脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
色黒
質量(g)51g
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
粘着剤水系
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98
主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10mL)
¥139
税込¥153
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
基材シリコーンゴム
主な用途補修用
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。
巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。
水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に
トラスコ品番206-5402
質量(g)21
規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品
引張強度(N/25mm)100以上
アズワン品番64-8642-82
特性耐候性、絶縁性、耐久性
絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。
主な用途補修用
1巻
¥469
税込¥516
4日以内出荷
関連キーワード