26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/20mm)5.48
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 2017
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィルムテープ No.6280
エコ商品
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング 表面処理剥離処理 テープ厚さ(mm)0.1 タック(ボールNo.)26 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9] 引張強度(N/25mm)98 保持力(ズレmm)40℃/0.1 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィルムテープ No.6272
エコ商品
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用 表面処理剥離処理 伸度(%)86 テープ厚さ(mm)0.105 タック(ボールNo.)10 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8] 引張強度(N/25mm)430 保持力(ズレmm)40℃/0.1 再剥離 再生材使用使用
1ケース(96巻)ほか
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護 引張強度46N/10mm 主な用途電気・電子用 特性難燃性・耐薬品性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。 使用温度範囲(℃)-73~260 主な用途電気・電子用 引張強度(N/10mm)51 特性難燃性、耐薬品性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)218.2
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)カプトン(R)テープ
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025 長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤シリコーン系 伸び(%)50 主な用途電気・電子用 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39 (550gf) 取得規格UL510FR UL温度定格200℃ 特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。 トラスコ品番623-3181 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~180 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤耐熱アクリル系 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/25mm)90 引張強度(N/10mm)36 粘着力(N/25mm)4.6 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1巻
3,298 税込3,628
翌日出荷

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 使用温度範囲(℃)180 耐電圧7500V 伸び(%)60 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 引張強度(N/10mm)63 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱 MIL規格MIL-P-46112
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工アメリカカプトン(R)テープ
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め 主な用途絶縁、結束用 特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性 2018年トラスコ掲載ページ6 2017
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マクセルポリイミドテープ No.6500
エコ商品
高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用 表面処理剥離処理 伸度(%)40 タック(ボールNo.)25 主な用途電気絶縁用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2] 引張強度(N/25mm)150 保持力(ズレmm)40℃/0.1 特性耐熱性、難燃性 再生材使用使用
1ケース(12巻)ほか
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に 褐色 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.06 使用温度範囲(℃)-60~180 基材ポリイミドフィルム 伸度(%)65 粘着剤シリコーン系 主な用途電気・電子用 引張強度(N/25mm)190 粘着力(N/25mm)5.9 引張強度(N/19mm:参考値)145 特性耐熱性、難燃性 粘着力(N/19mm)4.5
1巻
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。 材質(芯)PE<ポリエチレン> 使用温度範囲(℃)220(30sec) 厚さ(μm)65(±6) 主な用途電気・電子用 表面抵抗値(Ω)108/□以下
1袋(10巻)ほか
29,898 税込32,888
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-12 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-19 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。 仕様難燃性(UL510) 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)53 定格温度(℃)180 特性耐熱性、難燃性
1巻ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに 使用温度範囲(℃)-200~250 連続使用温度(℃)260(短時間) 主な用途電気絶縁用 破壊電圧(kV)7.5 特性耐熱性、耐寒性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 耐電圧11500 伸び(%)65 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤 MIL規格MIL-P-46112
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 主な用途電気絶縁用 特性耐熱性
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)