引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
色白
規格UL規格対応 (File E17385)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)260
定格温度(℃)150
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)80
特性耐高温、絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様難燃性(UL510)
色白
規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)310
定格温度(℃)200
関連キーワード