4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 使用温度範囲(℃)200 主な用途電気絶縁用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、平滑性 剪断接着力(N/400mm2)196.1
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着 タック(ボールNo.)12 保持力(ズレmm)40℃/0.5 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(60巻)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)