4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに 使用温度範囲(℃)-200~250 連続使用温度(℃)260(短時間) 主な用途電気絶縁用 破壊電圧(kV)7.5 特性耐熱性、耐寒性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)