カテゴリ

  • テープ(19)
    • マスキングテープ(1)
    • 電子・基板用テープ(4)
    • 両面テープ(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(4)
  • 日東電工(1)
  • ニトムズ(1)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • マクセル(2)
  • 光洋化学(2)
  • APMジャパン(2)
  • セキスイ(1)
  • HEIKO(1)
  • トライメイト(1)
テープ幅(mm)
  • 5(7)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(7)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • カスタマイズ商品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.047(1)
  • 0.085(1)
  • 0.1(1)
  • 0.105(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.155(1)
  • 0.16(2)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.31(2)
  • その他(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途窓・サッシ用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる
  • その他(5)
  • 両面(23)
  • 反射(5)
  • 屋外使用可(5)
  • 弱粘着(6)
  • 強力(50)
  • 柔軟(4)
  • 気密(12)
  • 絶縁(34)
  • 耐久(24)
  • 耐候(30)
  • 耐寒(10)
  • 耐水(12)
  • 耐油(7)
  • 耐熱(68)
  • 耐薬品(25)
  • 蓄光反射(7)
  • 超強力(9)
  • 防水(15)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(9)
  • 布系(3)
その他・アクリル系・グラスファイバー・ポリエステル・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 100(1)
5・10・15・18・20・25・30・50・100
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 5mm」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム両面テープ No.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ No.70821 #25寺岡製作所
3,498税込3,848
1巻
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
DIYカラー養生テープ APMジャパンDIYカラー養生テープAPMジャパン
2,998税込3,298
1箱(12巻)
当日出荷から8日以内出荷
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生油性マジックで字が書ける水気に強い手で簡単に切れるのり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)5
養生用テープ APMジャパン養生用テープAPMジャパン
7,298税込8,028
1箱(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!きれいに手で切れる塩ビOK字が書ける耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)5
エースクロスTUC 鉄鋼塗装養生 光洋化学エースクロスTUC 鉄鋼塗装養生光洋化学
25,980税込28,578
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。仕様塗料:有機ジンク系塗料クリアタイプ片面基材フラットヤーンテープ長さ(m)50主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性透明、はがせる
再剥離両面テープ HEIKO再剥離両面テープHEIKO
239税込263
1巻
当日出荷から3日以内出荷
しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。
材質不織布クリア長さ(m)18主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに特性再剥離可能
何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m トライメイト何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5mトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)28テープ長さ(m)5主な用途固定特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
スマートカットテープ#833N セキスイスマートカットテープ#833Nセキスイ(1件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷から15日以内出荷
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
カットエース抗菌 光洋化学カットエース抗菌光洋化学
10,980税込12,078
1箱(12巻)ほか
5日以内出荷
SIAAが定めた安全性基準を満たしたテープです。貼るだけで表面についた菌の増殖を抑制します。よく貼りつき、きれいにはがせます。
コードJP0122945X0001F粘着力(N/25mm)5粘着タイプはがせるテープタイプ手切れ
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
51,980税込57,178
1巻
翌々日出荷
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1引張強度94N/10mm再剥離
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54213M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
翌々日出荷
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,097税込3,407
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)300粘着力(N/cm)2.63引張強度(N)94.1/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ高接着力再剥離サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定3M(スリーエム)
2,020税込2,222
1巻
3日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.765H #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50寺岡製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所
2,990税込3,289
1個
当日出荷から11日以内出荷
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
フィルムテープ No.6272 マクセルフィルムテープ No.6272マクセル
129,800税込142,780
1ケース(96巻)ほか
31日以内出荷
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用表面処理剥離処理伸度(%)86テープ厚さ(mm)0.105タック(ボールNo.)10引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8]引張強度(N/25mm)430保持力(ズレmm)40℃/0.1再剥離再生材使用使用
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ再はく離一般用両面テープ No.5000NSニトムズ(11件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に紙工作や木工作の仮止め、接着にOA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ハイクロステープ マクセルハイクロステープマクセル(2件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)タック(ボールNo.)15主な用途養生用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60巻戻し力(N/25mm)5粘着タイプ強粘着再剥離
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(86件のレビュー)
499税込549特価
1パック(2巻)ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら