基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用
再剥離用途
剥離処理面への接着用
表面処理剥離処理
伸度(%)86
テープ厚さ(mm)0.105
タック(ボールNo.)10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8]
引張強度(N/25mm)430
保持力(ズレmm)40℃/0.1
再剥離可
再生材使用使用
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)255
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。
色透明
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.085
主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定
粘着力(N/25mm)9.81
特性耐熱性、再剥離性
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定
保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1
粘着タイプ強粘着(片面)
再剥離可(片面)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(72巻)
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。
適合用途耐熱、極薄、再剥離
主なワーク大面材、パーツ
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)235.4
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
破断伸度(%)300
粘着力(N/cm)2.63
引張強度(N)94.1/cm
係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15
剥離紙シリコーン処理紙
粘着タイプ高接着力
再剥離可
サービス分類オーダー・加工
技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0
引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。
主な用途安全区分け表示
特性強力な粘着剤、剥がしやすい
片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。
テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。
ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。
再剥離面は、のり残りの少ないテープです。
再剥離可
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに
質量(g)122
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20
主な用途結束/仮止め
粘着タイプはがせる
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.025
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]
破壊電圧(kV)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.050
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]
破壊電圧(kV)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。
材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン
質量(g)290
主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に
粘着力(N/10mm)6.5
引張強度(N/10mm)92.5
特性耐久性、はがせる
ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー
ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。
再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。
用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線
材質ポリエステルフィルム
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.14
タック(ボールNo.)12
主な用途区画線や案内線
粘着力(N/25mm)13.7
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離可能
関連キーワード