テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。
厚さ(mm)0.17
色白
長さ(m)50
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。
トラスコ品番535-7127
幅(mm)38
厚さ(mm)0.17
色ブラウン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)140
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系(無溶剤)
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
特性手で切れる、はがせる
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用
再剥離用途
剥離処理面への接着用
表面処理剥離処理
伸度(%)86
テープ厚さ(mm)0.105
タック(ボールNo.)10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8]
引張強度(N/25mm)430
保持力(ズレmm)40℃/0.1
再剥離可
再生材使用使用
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.025
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]
破壊電圧(kV)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.050
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]
破壊電圧(kV)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
関連キーワード